Exécution:
Kit de polissage composé d'outils de polissage diamantés innovants. Le grain de diamant est fixé sans liant sur un support flexible, de manière ferme et par adhérence de matériau. La plus grande partie du grain abrasif reste donc ainsi libre. Ceci permet de bénéficier d'une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Avantage(s):
- Capacité d'enlèvement de matière accrue.
- Meilleure qualité d'état de surface.
- Evite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
Utilisation:
Idéal pour le
polissage manuel précis de surfaces dégrossies dans tous les matériaux. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce.
- Bandes de polissage D151 - Prépolissage
- Bandes de polissage D64 - Polissage
- Bandes de polissage D10 - Polissage de finition
- Chiffon de polissage (moyen) D3 - Polissage brillant
- Chiffon de polissage (doux) D1 - Polissage miroir
Livraison:
1× chiffon de polissage (moyen) 180 x 90 mm, recouvert de grain de diamant D3, voir également code art.
552790 D3
1× chiffon de polissage (doux) 180 x 75 mm, recouvert de grain de diamant D1, voir également code art.
552785 D1
1× bande de polissage 80x40x3 mm, recouverte de grain de diamant D10, voir également code art.
557510 D10 (bloc) /
557521 D15 (bandes autoadhésives) /
529115 D15 (lime de polissage)
1× bande de polissage 80x40x3 mm; recouverte de grain de diamant D64, voir également code art.
557510 D64 (bloc) /
557521 D64 (bandes autoadhésives) /
529115 D64 (lime de polissage)
1× bande de polissage 80x40x3 mm; recouverte de grain de diamant D151, voir également code art.
557510 D151 (bloc) /
529115 D126 (lime de polissage)