Jeu de fleurs de polissage CaraFin 5 pièces D151 µm

Réf.: 553992 D151
Fixer le prix 5 Unité (CHF 6,27 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CaraFin
    Abréviation de l'abrasif D
    Vitesse de rotation recommandée 6 000 min-1
    Etape de polissage Prépolissage
    Couleur rose
    Type de produit Disques de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553992 D151
    EAN / GTIN 4062406776930
    Réf. fabricant 553992 D151

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Fleur de polissage CaraFin en PU élastique pour une adaptabilité maximale aux géométries de pièces complexes. Revêtement diamant des deux côtés.

    Utilisation:

    Idéal pour une utilisation en combinaison avec la tige 553997 43 et les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier