Systèmes de micromoteurs ESPERT 500 ES50T-HR

Réf.: 078150 ES50T-HR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ES 50T-HR
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 200 W
Plage de vitesses de rotation 1 000 min-1 - 50 000 min-1
Tension 230 V
Poids 4,1 kg
Type de produit Micro-système de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078150 ES50T-HR
EAN / GTIN 4560224980251
Réf. fabricant 10000000

Description

Exécution:

Système de polissage manuel ESPERT 500 de haute précision, équipé d'un micromoteur à rotation très rapide. Le système a été spécialement conçu pour offrir une grande précision, un ébavurage de finition, une rectification et d'autres applications. La vitesse de rotation est réglable progressivement sur l'unité de commande.
Kit complet ES50T-HR ESPERT 500, 200 W.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier