{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CaraFin | |
Dimensions | 98×69×22 mm | |
Abréviation de l'abrasif | D | |
Longueur | 98 mm | |
Largeur | 69 mm | |
Hauteur | 26 mm | |
Etape de polissage | Prépolissage | |
Type de produit | Bloc de polissage |
Référence article |
557510 D151
Copier |
|
EAN / GTIN |
4045197888389
Copier |
|
Réf. fabricant |
557510 D151
Copier |
|
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |