Disque à polir diamanté CaraFin D10 µm

Réf.: 557515 D10
(CHF 1579,55 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série CaraFin
    Dimensions 125×175 mm
    Abréviation de l'abrasif D
    Longueur 175 mm
    Largeur 125 mm
    Etape de polissage Polissage final
    Type de produit Bloc de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 557515 D10
    EAN / GTIN 4045197994646
    Réf. fabricant 557515 D10

    Tableau d’application

    Alu Mg
     
    Acier < 900 N/mm²
     
    Acier < 1400 N/mm²
     
    Acier < 55 HRC
     
    Acier < 60 HRC
     
    Acier < 67 HRC
     
    Carbure (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    Fonte GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastique, PRFV
     
    Peinture
     
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
    Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec structure ouverte, ne s'encrasse pas.

    Avantage(s):

    Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
    En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

    Utilisation:

    Polissage final ou brillant précis à la main de surfaces polies sur tous les matériaux durs et les métaux non ferreux. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.
    Convient pour le polissage à sec et lubrifié.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier