Disque à polir diamanté CaraFin D3 µm

Réf.: 557515 D3
(CHF 1650,00 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CaraFin
Dimensions 125×175 mm
Abréviation de l'abrasif D
Longueur 175 mm
Largeur 125 mm
Etape de polissage Polissage brillant
Type de produit Bloc de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 557515 D3
EAN / GTIN 4045197995865
Réf. fabricant 557515 D3

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
Carbure (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Outils de polissage diamantés CaraFin avec une face à revêtement de diamant monocristallin. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.
Disque à polir diamanté CaraFin (EVA) avec structure ouverte, ne s'encrasse pas.

Avantage(s):

Évite les temps morts dus à la préparation et au nettoyage, comme dans le cas des pâtes diamant.
En mousse polyuréthane élastique de haute qualité.

Utilisation:

Polissage final ou brillant précis à la main de surfaces polies sur tous les matériaux durs et les métaux non ferreux. Polissage rapide grâce à la qualité de coupe élevée.
Convient pour le polissage à sec et lubrifié.