{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 572 | |
Base chimique | Ester de diméthacrylate | |
Viscosité dynamique | 14 400 mPas - 28 600 mPas | |
Forme | pâteux | |
Point d'éclair | 93 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 12 min | |
Utilisable après | 72 h | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Filetage gaz; Raccords | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | |
Ecart maximal | 0,1 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 7 Nm | |
Couleur | blanc | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 083321 572 | |
EAN / GTIN | 5010266572321 | |
Réf. fabricant | 791427 |