HSK A63WH-ASHL-1.000-1 Adapter für Werkzeuge mit quadratischem Schaft und HSK-Anschluß (Entsprechend ICTM-Norm).

Artikel-Nr.: L24230 69
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 69
EAN / GTIN 7291075215625
Herstellernummer 4505815

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Kraglänge (LPR) 4.92″ ,Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 1.181″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Funktionsbreite (WF): 0.512″
  • Gesamthöhe (OAH): 3.23″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.18″
  • Kraglänge (LPR): 4.92″
  • Schafthöhe (H): 1″
  • Schaftgrösse (SS): 63
  • Schaftbreite (B): 1″

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb