HSK A63WH-ABB 1-1/2 Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Bohrstangen, verwendbar mit Reduzierhülsen

Artikel-Nr.: L24230 2
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSK
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 2
EAN / GTIN 7291075186499
Herstellernummer 4505829

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.48″ ,Gesamtlänge (OAL) 5.394″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 2.953″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.48″
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 1-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5.394″

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb