HSK A63WH-SLSNR-G15 TANG Werkzeuge zur 45°-Montage, mit HSK-Kegelschäften für LNMX-HT - hochleistungsfähig , tangential geklemmte Einsätze

Artikel-Nr.: L24230 104
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 104
EAN / GTIN 7291075191530
Herstellernummer 3696284

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 90 mm, Gesamtlänge (OAL) 122 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 90 mm
  • Funktionsbreite (WF) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 1506
  • Gesamtlänge (OAL) 122 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 9 Degrees

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb