HSK A63WH-MULNR-J12MWX2 MULTI-WEDGE-Werkzeughalter (Doppelwerkzeuge) mit HSK-Schnittstelle für 80°-Wendeschneidplatten in rhombischer, rechteckiger oder Trigon-Ausführung

Artikel-Nr.: L24230 103
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HSK
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24230 103
EAN / GTIN 7291075220728
Herstellernummer 3696274

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Funktionslänge (LF) 110 mm, Gesamtlänge (OAL) 142 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 110 mm
  • Funktionsbreite (WF) 35 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) W/C/SNMG 1204
  • Dmin Abstechen 72 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Rake Angle Radial (GAMF) 10 Degrees

Aus der gleichen Serie "HSK" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb