RM-BNT5-5D-16C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 170
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 170
EAN / GTIN 7291075187854
Herstellernummer 4440158

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 115.7 mm, Kraglänge (LPR) 67.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN5
  • Gesamtlänge (OAL) 115.7 mm
  • Kraglänge (LPR) 67.7 mm

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb