RM-BNT5-5D-0.625C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 128
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie BAYOT-REAM
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24220 128
    EAN / GTIN 7291075188110
    Herstellernummer 4445433

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Grundhalter für Wechselköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.546″ ,Kraglänge (LPR) 2.66″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN5
    • Gesamtlänge (OAL): 4.546″
    • Kraglänge (LPR): 2.66″

    Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb