RM-BNT8-8D-0.75C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 140
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 140
EAN / GTIN 7291075188141
Herstellernummer 4445501

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 9.842″ ,Kraglänge (LPR) 7.87″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN8
  • Gesamtlänge (OAL): 9.842″
  • Kraglänge (LPR): 7.87″

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb