RM-BNT5-8D-.625C Schäfte für auswechselbare BAYO T-REAM-Reibahlen

Artikel-Nr.: L24220 142
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BAYOT-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24220 142
EAN / GTIN 7291075188158
Herstellernummer 4445505

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.146″ ,Kraglänge (LPR) 4.26″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN5
  • Gesamtlänge (OAL): 6.146″
  • Kraglänge (LPR): 4.26″

Aus der gleichen Serie "BAYOT-REAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb