TPG MF-7X0.75-M HEST HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L24190 323
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 323
EAN / GTIN 7291075337709
Herstellernummer 4446021

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7, Gewindesteigung (TP) 0.75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 4.3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 14 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M7
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.75 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb