TPG M-14X2.0-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Grobgewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: L24190 11
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 11
EAN / GTIN 7291075335941
Herstellernummer 4445803

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm, Gesamtlänge (OAL) 110 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M14, Gewindesteigung (TP) 2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 110 mm
  • Norm DIN 376
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 26 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M14
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 2 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb