TPG MF-12X1.0-M HE HSS Maschinen-Gewindebohrer für metrische ISO-Feingewinde DIN 13, einsetzbar für eine Vielzahl an Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: L24190 14
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 14
EAN / GTIN 7291075337112
Herstellernummer 4445688

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M12, Gewindesteigung (TP) 1 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 18 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M12
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb