TPS MF-6X0.5-M HETI HSS Maschinengewindebohrer mit spiralförmiger Spannut für metrische Feingewinde DIN 13, für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: L24190 103
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 103
EAN / GTIN 7291075340495
Herstellernummer 4445914

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer spiralgenutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) M6, Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4.5 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 3.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 40 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Norm DIN 374
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 5 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.5 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb