TPG UNC-#12-24-M HETI HSS Maschinen-Gewindebohrer für Zoll-Grobgewinde für die Bearbeitung eines breiten Werkstückstoff-Spektrums

Artikel-Nr.: L24190 132
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ONETAP
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24190 132
EAN / GTIN 7291075338676
Herstellernummer 4445927

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindebohrer gerade genutet, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Gesamtlänge (OAL) 80 mm, Gewindedurchmessergröße (TDZ) #12, Gewindesteigung (TP) 1.041 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″, Nutzlänge (LU) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 4.9 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 80 mm
  • Norm DIN 371
  • Länge des Gewindeschneidteils (THL) 16 mm
  • Gewindedurchmessergröße (TDZ) #12
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.041 mm
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 24 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 30 mm

Aus der gleichen Serie "ONETAP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb