EFF-S2 02-07/06C6RP0.3M50 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser mit Hochvorschubgeometrie

Artikel-Nr.: L24180 1683
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SolidFeedMill
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1683
EAN / GTIN 7291075015553
Herstellernummer 5623188

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 2 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.11 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0.3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 2 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.11 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • maximaler Vorschub fz max 0.14 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 6 mm

Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb