EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 4/6 Schneiden mit entlasteten Hälsen, Schnellvorschub Hochproduktive Vollhartmetall-Schaftfräser

Artikel-Nr.: L24180 2756
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SolidFeedMill
    Produktart Stirntorusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24180 2756
    EAN / GTIN 7291075449600
    Herstellernummer 3357993

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.312″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.312″ ,Nenndurchmesser 0.312″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.016″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Eckenradius (RE): 0.039″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.312″
    • Cutting Diameter Tolerance: e9
    • Nenndurchmesser: 0.312″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.016″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 6
    • maximaler Vorschub fz max 0.014 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.004 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 1″

    Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb