EFF-S6-12 030/34C12R1.2M IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser mit Hochvorschubgeometrie

Artikel-Nr.: L24180 1294
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SolidFeedMill
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24180 1294
EAN / GTIN 7291075423259
Herstellernummer 3357991

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 0.65 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 83 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.65 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • maximaler Vorschub fz max 0.45 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 34 mm

Aus der gleichen Serie "SolidFeedMill" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb