Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 92 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
- Eckenradius (RE) 2 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 1.1 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 6
- maximaler Vorschub fz max 0.55 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 92 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 42 mm