TGSF 50-1.6-8KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 62
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 62
EAN / GTIN 7291075262292
Herstellernummer 2302610

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm, Nabendicke (THUB) 1.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite max. (CWX) 1.65 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.6 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 28 mm
  • Nabendicke (THUB) 1.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N1.6C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1600 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb