TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Schlitzfräer zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24130 114
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 114
EAN / GTIN 7291075396539
Herstellernummer 3345231

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 24.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 19 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 11.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3
  • Gesamtlänge (OAL) 24.7 mm

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb