TGSF 125-4-32K-JHP Schlitzfräser mit Innenkühlung für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 115
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 115
EAN / GTIN 7291075381795
Herstellernummer 3300956

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidbreite (CW) 4 mm, Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 34 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidbreite (CW) 4 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 3820 rpm

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb