TGSF 63-2-10KR Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 117
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie TANGSLIT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24130 117
    EAN / GTIN 7291075262186
    Herstellernummer 2302422

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm, Nabendicke (THUB) 1.65 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
    • Schneidbreite max. (CWX) 2.05 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 32 mm
    • Nabendicke (THUB) 1.65 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N2C
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6
    • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1260 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb