• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es morgen, am 25. Januar zwischen 07:00 und 15:00 Uhr vereinzelt zu Einschränkungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

TGSF 80-3-22K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24130 30
EAN / GTIN 7291075262223
Herstellernummer 2302426

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 7, Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Nabendicke (THUB) 2.5 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 19 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 7
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Nabendicke (THUB) 2.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N3C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 3900 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb