TGSF 63-4-10K Schlitzfräser für TANG-GRIP Schneideinsätze

Artikel-Nr.: L24130 28
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24130 28
EAN / GTIN 7291075262209
Herstellernummer 2302424

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Nabendicke (THUB) 3.3 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 14.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.05 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Nabendicke (THUB) 3.3 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TAG N4C
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 5000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "TANGSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb