SD CAB T15-14/0.55-SP17 T-Slot-Adapter mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: L24070 245
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24070 245
EAN / GTIN 7291075326253
Herstellernummer 3317290

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 17 mm
  • max Körperlänge (LBX) 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 37 mm

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb