SD D40-1.5-R0.2SP13 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: L24060 586
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 586
EAN / GTIN 7291075450033
Herstellernummer 3417037

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Gesamtlänge (OAL) 7.3 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 39.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 7.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 10
  • Gesamtlänge (OAL) 7.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb