SD D1.25-H062A-SP15 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: L24060 121
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 121
EAN / GTIN 7291075312409
Herstellernummer 5667104

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.591″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.315″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.238″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 0.315″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.591″
  • Eckenradius (RE): 0.008″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.315″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.238″
  • Schneidbreite (CW): 0.062″
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.33″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 8
  • Gesamtlänge (OAL): 0.315″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb