SD D32-6.5-R0.4-SP15 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: L24060 146
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-SLOT
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 146
EAN / GTIN 7291075311976
Herstellernummer 3328320

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 31.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 6.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Gesamtlänge (OAL) 8 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb