SD D32-M1.75-NO7-SP15 IC908 Auswechselbare VHM-Köpfe für evolvente Zahnprofile gemäß DIN 3972 Basis Profil ll

Artikel-Nr.: L24060 315
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-GEAR
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 315
EAN / GTIN 7291075391114
Herstellernummer 5668657

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 4.25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidbreite (CW) 5.4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Funktionslänge (LF) 7.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Aus der gleichen Serie "T-GEAR" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb