SD D32-M1.50-NO6-SP15 IC908 Auswechselbare VHM-Köpfe für evolvente Zahnprofile gemäß DIN 3972 Basis Profil ll

Artikel-Nr.: L24060 314
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-GEAR
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L24060 314
EAN / GTIN 7291075391107
Herstellernummer 5668656

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Funktionslänge (LF) 7.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Aus der gleichen Serie "T-GEAR" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb