• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

SD D32-M1.25-NO3-SP15 IC908 Auswechselbare VHM-Köpfe für evolvente Zahnprofile gemäß DIN 3972 Basis Profil ll

Artikel-Nr.: L24060 307
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie T-GEAR
Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L24060 307
EAN / GTIN 7291075391077
Herstellernummer 5668653

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.4 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 8
  • Funktionslänge (LF) 7.7 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

Aus der gleichen Serie "T-GEAR" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb