SD D32-M1.50-NO5-SP15 IC908 Auswechselbare VHM-Köpfe für evolvente Zahnprofile gemäß DIN 3972 Basis Profil ll

Artikel-Nr.: L24060 318
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie T-GEAR
    Produktart Schneideinsatz zum zirkularen Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L24060 318
    EAN / GTIN 7291075391091
    Herstellernummer 5668655

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8, Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Schneidbreite (CW) 4.4 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 8.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Funktionslänge (LF) 7.7 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 7.7 mm

    Aus der gleichen Serie "T-GEAR" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb