FDN D250-20-60-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: L23980 2907
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2907
EAN / GTIN 7291075096033
Herstellernummer 3100781

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 60 mm, Schneidendurchmesser (DC) 250 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 18, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 22, Nabendurchmesser (DHUB) 130 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 60 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 250 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 18
  • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 22
  • Nabendurchmesser (DHUB) 130 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9
  • Nutzlänge (LU) 50 mm

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb