XOMT 060204-HQ IC928 Quadratische Wendeschneidplatten zum Fräsen, Bohren und Ausbohren mit 2 rechten und 2 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: L23910 1123
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1123
EAN / GTIN 7291075083422
Herstellernummer 5602368

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6.16 mm, Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6.16 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 2.56 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.1 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb