SPMT 1004R15T-FF IC5600 Insert with 4 Cutting Edges for Fast Feed Milling

Artikel-Nr.: L23910 1100
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1100
EAN / GTIN 7291075483079
Herstellernummer 3396072

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 6 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb