SDMT 1205R16T-FF IC5600 Wendeschneidplatten mit 4 helikalen Schneidkanten für präzise 90°-Schultern

Artikel-Nr.: L23910 1107
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1107
EAN / GTIN 7291075482287
Herstellernummer 3396073

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.4 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Wiper Kantenlänge (BS) 2 mm

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb