F90SD D6.00-2.00-12 90°-Planfräser mit S/QDM# 12 Schneidplatten (japanischer Standard)

Artikel-Nr.: L23980 2254
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 2254
EAN / GTIN 7291075090123
Herstellernummer 3100562

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 10 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4.33″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.01″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Durchmesser (DC/DCX): 6″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.465″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 4.33″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 2.01″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb