HM90 EAL25-L75-HSK63A-15 Lange Schaftfräser mit integrierter HSK-Schnittstelle für die Bearbeitung von Aluminium mit HM90 AXCR 1505 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: L23980 1885
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1885
EAN / GTIN 7291075180978
Herstellernummer 3103166

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 133 mm, Aufnahmeschaft HSK 63A, Aufnahmeschaft HSK 63A, Nutzlänge (LU) 70 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Funktionslänge (LF) 101 mm
  • Kopflänge (LH) 75 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 AXCR 150504R-P
  • Gesamtlänge (OAL) 133 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 21 Degrees
  • Aufnahmeschaft HSK 63A
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 70 mm

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb