HM90 AXCR 150520R-P IC28 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L23910 1195
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie HELIALU
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23910 1195
    EAN / GTIN 7291075171518
    Herstellernummer 5603553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 19.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 10 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 14 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19.2 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 10 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2
    • Wiper Kantenlänge (BS) 1.55 mm

    Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb