HM90 APCR 160520R-P IC28 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: L23910 105
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 105
EAN / GTIN 7291075150476
Herstellernummer 5603211

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 25.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 2 mm
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 15.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 15.5 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 25.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 12.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2
  • Wiper Kantenlänge (BS) 1 mm

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb