HSM90S APCR 220740R-P IC08 Hoch positive Wendeschneidplatten mit polierter Spanfläche für die Bearbeitung von Aluminium mit hohen Drehzahlen

Artikel-Nr.: L23910 1320
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIALU
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23910 1320
EAN / GTIN 7291075397048
Herstellernummer 3333115

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 29 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 13.1 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 29 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 13.1 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2
  • Wiper Kantenlänge (BS) 1.9 mm

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb