FDN D4.0-0.38-CF4-06 3-seitig schneidender Scheibenfräser mit CLICKFIT Anbindung.

Artikel-Nr.: L23980 1808
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1808
EAN / GTIN 7291075120967
Herstellernummer 3101670

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Gesamtlänge (OAL) 3.36″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 3.36″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Aufnahmeschaft: CLICKFIT
  • Nutzlänge (LU): 1.21″

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb