HCE D.50-A-L4.7-C.50 Multifunktionsfrässysteme für unterschiedliche Schneidengeometrien

Artikel-Nr.: L23980 1746
Neuheit
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23980 1746
EAN / GTIN 7291075185430
Herstellernummer 3103715

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.319″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4.7″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.437″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.319″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: A
  • Kopflänge (LH): 1.2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HCC D.50-R.015-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 4.7″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 53 lbfxin

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb