HCR D.62-QP IC328 Schneideinsätze zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: L23970 103
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L23970 103
EAN / GTIN 7291075193824
Herstellernummer 5605321

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.44″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.132″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.312″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.44″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.132″
  • maximaler Vorschub fz max 0.008 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten: 2

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb